Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 09670008278


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federkontakt 09670008278
Federkontakt 09670008278
Artikel-Nr.:
     6012-41255822
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008278
EAN/GTIN:
     5713140087255
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse

Federkontakt 09670008278

Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25...0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..0,52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..0,52 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
2,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
250
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,07522*
€ 0,09722*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0751*
€ 0,0975*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0779*
€ 0,1002*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0816*
€ 0,105*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 7278
ab € 0,068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.