Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt B 4,0qmm 12AWG 710503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt B 4,0qmm 12AWG 710503
Artikel-Nr.:
     6012-41255959
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710503
EAN/GTIN:
     4015609027576
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
walther buchsenkontakt
buchsenkontakt

Buchsenkontakt B 4,0qmm 12AWG 710503

WALTHER Buchsenkontakt
- versilbert
- massiv
- gedreht
Anschlussquerschnitt 4qmm (12 AWG)
für Crimpanschluss der Baureihen A, B, BB und MO 4P
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3391*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,34*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2512*
€ 0,3512*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3803*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.