Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Anbaurahmen VS-15-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Anbaurahmen VS-15-A
D-SUB Anbaurahmen VS-15-A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41257046
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688036
EAN/GTIN:
     4017918179694
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Profil-Dichtung

D-SUB Anbaurahmen VS-15-A

D-SUB-Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: PA, Gehäusegröße: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Höhe:
16,8 mm
Länge:
62 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,68*
€ 3,64*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,64*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,804*
€ 3,814*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,90*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,178*
€ 4,328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,328*
€ 5,15032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,188*
€ 4,98372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,068*
€ 4,84092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,178*
€ 3,78182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688049
ab € 3,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1887099
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.