Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen HC-M-BS-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstopfen HC-M-BS-M20
Blindstopfen HC-M-BS-M20
Artikel-Nr.:
     6012-41257515
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1645846
EAN/GTIN:
     4017918951092
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Blindstopfen HC-M-BS-M20

Verschlussschraube, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,778*
€ 1,118*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,7883*
€ 1,1279*
10
€ 5,46*
ab € 0,811*
€ 1,161*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,82898*
€ 1,18898*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,919*
€ 1,299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.