Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil 93.041.0858.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenteil 93.041.0858.0
Artikel-Nr.:
     6012-41258090
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.041.0858.0
EAN/GTIN:
     4015573238992

Buchsenteil 93.041.0858.0

Buchsenteile, 2-polig, mit Verriegelung, Farbe: braun, Type: ST 17/2 B1 V1BR
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Steckrichtung:
gerade
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..2,5 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,1082*
€ 1,8155*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,1788*
€ 1,8888*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,4188*
€ 2,2488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.