Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbuchse CDFA 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012-41258866
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CDFA 1.5
EAN/GTIN:
     8015747014687
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme

Crimpbuchse CDFA 1.5

Die ILME Artikelnummer CDFA 1.5 definiert den Artikel Buchsenkontakt, 1,5mm², Silber, Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD. Der Kontakt der Baureihe CD weist eine hochwertige Oberflächenlegierung und einen kompakten mechanischen Aufbau auf. Durch den geringen Übergangswiderstand und die kleinen Leiterquerschnitte eignet er sich ideal für den Anschluss von Signalleitungen.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,46*
ab € 0,24955*
€ 0,34955*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,25695*
€ 0,35695*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,40*
2 Tage
451
1
€ 6,40*
ab € 0,27*
€ 0,43*
2 Tage
110
20
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,35695*
€ 0,42477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30695*
€ 0,36527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29695*
€ 0,35337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25695*
€ 0,30577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 71,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.