Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz VC-AMS 8-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz VC-AMS 8-PE
Kontakteinsatz VC-AMS 8-PE
Artikel-Nr.:
     6012-41260727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1583568
EAN/GTIN:
     4046356153249
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz VC-AMS 8-PE

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 8, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,72*
€ 4,11*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 4,24*
50
Frei Haus
ab € 3,8786*
€ 4,2686*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 4,36*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,0578*
€ 4,4578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4578*
€ 5,30478
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0578*
€ 4,82878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 222,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.