Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker VS-08-NP-RJ45-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stecker VS-08-NP-RJ45-GY
RJ45-Stecker VS-08-NP-RJ45-GY
Artikel-Nr.:
     6012-41260871
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416965
EAN/GTIN:
     4046356498432
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

RJ45-Stecker VS-08-NP-RJ45-GY

RJ45-Stecker, Polzahl: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Polycarbonat, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade
Weitere Informationen:
Länge:
21,49 mm
Höhe:
11,2 mm
Breite:
11,88 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Polarisation:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,47*
€ 2,04*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,50*
€ 2,09*
10
€ 5,00*
ab € 1,528*
€ 2,118*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,22*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,728*
€ 2,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.