Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil m.Zugentlastung 46.032.4553.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     6012-41265029
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.032.4553.1
EAN/GTIN:
     4049088279164
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder

Steckerteil m.Zugentlastung 46.032.4553.1

RST16i3 Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
5..10,6 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..2,5 mm²
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,1288*
€ 5,9188*
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,00*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,2109*
€ 6,0309*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,83*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.