Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endmodul 1-Leiter, grau 2022-181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-181 Anschlussblock 1P Grau
Wago 2022-181 Anschlussblock 1P Grau
Wago 2022-181 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-41265119
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-181
EAN/GTIN:
     4050821243403
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Endmodul 1-Leiter, grau 2022-181

1-Leiter-Federleisten-Endmodul
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
1-polig
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,42672*
€ 0,56672*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,59*
250
Frei Haus
ab € 0,48792*
€ 0,62792*
16 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,4954*
€ 0,6454*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,5074*
€ 0,6574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6574*
€ 0,78231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 164,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08988*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.