Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder schwere Steckverb. HDC C HX BM6.0AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder schwere Steckverb. HDC C HX BM6.0AG
Steckverbinder schwere Steckverb. HDC C HX BM6.0AG
Artikel-Nr.:
     6012-41266730
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1002980000
EAN/GTIN:
     4032248697267
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder

Steckverbinder schwere Steckverb. HDC C HX BM6.0AG

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,1664*
€ 1,6064*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,17112*
€ 1,61112*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,2012*
€ 1,6612*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,2225*
€ 1,6925*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2491*
€ 1,7475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6612*
€ 1,97683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5012*
€ 1,78643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3912*
€ 1,65553
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 878,96*
Zubehör
Weidmüller
9205440000
ab € 939,17*
Zubehör
Weidmüller
1429340000
ab € 2,62*
Zubehör
Weidmüller
1428970000
ab € 3,51*
Zubehör
Weidmüller
1002990000
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.