Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel HC-B06-BC-HI-PLBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzdeckel HC-B06-BC-HI-PLBK
Schutzdeckel HC-B06-BC-HI-PLBK
Artikel-Nr.:
     6012-41267298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407692
EAN/GTIN:
     4046356776776
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz

Schutzdeckel HC-B06-BC-HI-PLBK

Schutzdeckel B6, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19 mm, Dichtung: nein
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,51*
€ 5,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 5,17*
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,15*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407619
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1407620
ab € 4,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1407621
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1407622
ab € 8,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1407623
ab € 8,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1407624
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1407625
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.