Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41268594 Herst.-Nr.: 1414673 EAN/GTIN: 4055626031248 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel HC-D15-BC-HI-PLBK Schutzdeckel D15, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 15,2 mm, Dichtung: nein Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | 100 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,80* | € 5,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,74* | € 5,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,96* | € 5,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 6,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,49* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|