Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz HC-HV10-I-CT-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz HC-HV10-I-CT-F
Kontakteinsatz HC-HV10-I-CT-F
Artikel-Nr.:
     6012-41268766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405265
EAN/GTIN:
     4055626063539
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Kontakteinsatz HC-HV10-I-CT-F

Kontakteinsatz, Polzahl: 10+2+PE, Baugröße: B24, Leistungskontakte: 10, Steuerkontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 830 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², Anwendung: Leistung
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,55*
€ 11,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 11,89*
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 12,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,10*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663640
ab € 0,2038*
Zubehör
Phoenix Contact
1674859
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1663653
ab € 0,2349*
Zubehör
Phoenix Contact
1674820
ab € 1,4309*
Zubehör
Phoenix Contact
1663682
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1674846
ab € 1,4309*
Zubehör
Phoenix Contact
1663666
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1663679
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1663695
ab € 0,1985*
Zubehör
Phoenix Contact
1663705
ab € 0,1998*
Zubehör
Phoenix Contact
1674833
ab € 1,4309*
Zubehör
Phoenix Contact
1674862
ab € 1,463*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.