Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SL-1CKS030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SL-1CKS030
Crimpkontakt SL-1CKS030
Artikel-Nr.:
     6012-41269197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607918
EAN/GTIN:
     4046356272896
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt SL-1CKS030

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 10 mm, Crimpbereich: 25 mm² ... 25 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
10 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 61,27*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,83*
€ 61,27*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 63,87*
Lager 6012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,1175*
€ 66,6775*
6 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,69*
€ 68,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 66,6775*
€ 79,34623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,6075*
€ 74,50293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,3675*
€ 73,02733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,1175*
€ 67,96983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 266,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.