Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC2,5-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC2,5-150
Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC2,5-150
Artikel-Nr.:
     6012-41269511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409211
EAN/GTIN:
     4046356864336
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC2,5-150

Wanddurchführung, Artikelfamilie: PRC 35, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150. Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale PHOENIX CONTACT Niederlassung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0,15 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
105 °C
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Mit Schirmanschluss:
nein
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,43*
€ 10,84*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 11,00*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,784*
€ 11,264*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,164*
€ 11,714*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,714*
€ 13,93966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,054*
€ 13,15426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,164*
€ 10,90516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.