Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt RC-15S2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt RC-15S2000
Crimpkontakt RC-15S2000
Artikel-Nr.:
     6012-41269728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623775
EAN/GTIN:
     4055626190242
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt RC-15S2000

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 0,88*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,71*
€ 0,89*
100
€ 5,00*
ab € 0,7434*
€ 0,9234*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 0,94*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,7756*
€ 0,9556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9556*
€ 1,13716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8656*
€ 1,03006
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627290
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.