Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41269962 Herst.-Nr.: 1415302 EAN/GTIN: 4055626056302 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415302 Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 6-polig, Stecker, M12, M - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steuerkontakte: | 6 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,13* | € 14,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,00* | € 14,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,42* | € 14,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,97* | € 15,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,57* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|