| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41270285 Herst.-Nr.: 02.125.4329.6 EAN/GTIN: 4049088284106 |
| |
|
| | |
| Buchsenkontakt 02.125.4329.6 revos FLEX Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Abisolierlänge: | 8 mm | Durchmesser des Steckkontaktes: | 1,6 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,30* | € 79,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,20* | € 79,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,81* | € 82,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 79,35* | € 99,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,25* | € 178,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6481* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|