| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41270310 Herst.-Nr.: 05.545.9300.8 EAN/GTIN: 4049088213489 |
|
|
| | |
| Steckerkontakt 05.545.9300.8 revos Zubehör Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser des Steckkontaktes: | 4 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,14* | € 149,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,18* | € 155,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 128,60* | € 159,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,01* | € 161,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3001* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|