Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerkontakt 05.544.4129.7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckerkontakt 05.544.4129.7
Artikel-Nr.:
     6012-41270383
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.544.4129.7
EAN/GTIN:
     4015573639133

Steckerkontakt 05.544.4129.7

Steckerkontakte gedreht, Kontaktoberfläche Gold, Durchmesser: 1,6 mm, Anschlußquerschnitt: 0,14 - 0,37 qmm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,04*
€ 105,36*
€ 5,00*
ab € 86,07*
€ 108,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 113,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,85*
€ 124,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,27*
€ 134,7913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,00*
€ 133,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,22*
€ 125,2118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,71*
€ 123,4149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,67*
€ 106,7073
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.502.2100.0
ab € 107,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.