| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41270932 Herst.-Nr.: 22260106 EAN/GTIN: 4044774460499 |
| |
|
| | |
| AB-C5-M12MS-M16-0,5 22260106 Sensor/Aktor-Einbaustecker AB-C5-M12MS-M16-0,5 Sensor/Aktor-Einbaustecker Sensor/Aktor M 12 (A-kodiert) Stecker gerade (180 °) Anwendungsgebiete: Anschluss von Gehäusen und Schaltschränken Nutzen: Flexible Anschlusslösungen für individuelle Gerätekonzepte Einfacher Einbau in Geräte (zB Schaltschrank) Außen flexibel steckbar durch M12 AnschlussIm Gehäuse Anschluss durch feste Litzen Weitere Informationen: | | Mit Schirmanschluss: | nein | Verschmutzungsgrad: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,61* | € 11,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,62* | € 11,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,63* | € 12,51* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,48* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|