| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41270979 Herst.-Nr.: 22260647 EAN/GTIN: 4044774464008 |
| |
|
| | |
| AB-C4-M12MA-PG7 22260647 Datensteckverbinder AB-C4-M12MA-PG7 Datensteckverbinder Sensor/Aktor M 12 (A-kodiert) Stecker gewinkelt (90 °) Anwendungsgebiete: Nutzen: Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Durchmesser des Steckverbinders: | 20,2 mm | Gewindegröße (metrisch): | 12 | Für Kabelaußendurchmesser: | 4..6 mm | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Überspannungskategorie: | II | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,68* | € 12,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,83* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|