| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41271193 Herst.-Nr.: 70.350.1636.1 EAN/GTIN: 4015573740624 |
|
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.350.1636.1 Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung Weitere Informationen: | | Breite: | 56 mm | Höhe: | 53 mm | Tiefe: | 94 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Gehäusefarbe: | blau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | nein | Art der Verriegelung: | Querbügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,04* | € 32,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,00138* | € 32,77138* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,34* | € 36,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,5917* | € 39,6317* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,9934* | € 55,0434* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|