| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41271201 Herst.-Nr.: 70.354.2435.0 EAN/GTIN: 4015573651753 |
|
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.354.2435.0 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 120 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,3297* | € 16,2697* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,932* | € 21,4445* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,8928* | € 22,4228* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,01793* | € 22,51793* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,74* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|