Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 70.301.1040.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-41271940
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.301.1040.0
EAN/GTIN:
     4015573219687
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 70.301.1040.0

Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,346*
€ 118,226*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,024*
€ 156,697*
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 173,42*
€ 5,95*
ab € 149,6183*
€ 175,6983*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 180,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,02*
€ 214,2238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,83*
€ 213,9977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,43*
€ 204,0017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,81*
€ 198,5039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,80*
€ 184,212
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.