| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41272200 Herst.-Nr.: 90.022.0153.0 EAN/GTIN: 4049088365720 |
|
|
| | |
| Geräteanschluss 90.022.0153.0 GST08i2 Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz gelb Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 6 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Lötanschluss | Ausführung: | Stecker | Einbauvariante: | Lötanschluss | Steckrichtung: | rechtwinklig | Gewindeanschlussmaß: | kein Gewindeanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,166* | € 1,836* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,27* | € 2,00* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,44* | € 2,24* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,7592* | € 2,7092* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,10* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|