| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41272994 Herst.-Nr.: 76.331.2535.0 EAN/GTIN: 4015573619470 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 76.331.2535.0 Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 25-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Höhe: | 57,5 mm | Tiefe: | 96 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,24* | € 21,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,2499* | € 22,9499* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,69* | € 26,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,24* | € 29,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,3159* | € 29,5559* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|