Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-LS3-D-BCM-10MM- AG-10-(4) 44429354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-41279286
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44429354
EAN/GTIN:
     4044775043882
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Flachsteckhülse

EPIC-POWER-LS3-D-BCM-10MM- AG-10-(4) 44429354

Kontakt EPIC® POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
Kontakt für Bauform: LS3

Buchse
Crimpanschluss
Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 10mm²
Messing versilbert
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit Steckverbindern der Serie EPIC® POWER LS3
Nutzen: Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung
Hochwertiger, massiver bzw gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme
Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit
vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
10 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,2875*
€ 25,8775*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,44*
€ 25,95*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 26,13*
Lager 6012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,8675*
€ 26,2775*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,2775*
€ 31,27023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,1575*
€ 28,74743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,9675*
€ 27,33133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,2575*
€ 26,48643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8675*
€ 22,45233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 105,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.