Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 22260115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 22260115
Artikel-Nr.:
     6012-41279673
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260115
EAN/GTIN:
     4044774460581
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 22260115

Sensor/Aktor-Einbaustecker AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5
Sensor/Aktor-Einbaustecker
Sensor/Aktor
M 12 (A-kodiert)
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete: Anschluss von Gehäusen und Schaltschränken
Nutzen: Flexible Anschlusslösungen für individuelle Gerätekonzepte
Einfacher Einbau in Geräte (zB Schaltschrank)
Außen flexibel steckbar durch M12 AnschlussIm Gehäuse Anschluss durch feste Litzen
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,95*
€ 15,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,53*
€ 18,01*
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 19,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.