| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41279736 Herst.-Nr.: 22260561 EAN/GTIN: 4044774462820 |
| |
|
| | |
| AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S 22260561 vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung Schleppkette, flexibel Polyurethan 1x3 Ventilstecker (B-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °) M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °) 2 m Anwendungsgebiete: Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation Schnelle und einfache Fehlerverfolgung Platzersparnis durch kompakte Abmessungen Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil B | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,50* | € 18,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,14* | € 20,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,60* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|