Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 72.300.1653.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 72.300.1653.8
Artikel-Nr.:
     6012-41283696
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.300.1653.8
EAN/GTIN:
     4049088129230

Buchseneinsatz 72.300.1653.8

Buchseneinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,30*
€ 126,77*
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 185,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 192,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 185,036*
€ 230,006*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,59*
€ 229,1821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,77*
€ 228,2063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,58*
€ 216,0802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,34*
€ 207,4646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,60*
€ 183,974
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.