Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz 70.312.0640.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckereinsatz 70.312.0640.0
Artikel-Nr.:
     6012-41283858
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.312.0640.0
EAN/GTIN:
     4015573219984
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Steckereinsatz 70.312.0640.0

Steckereinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,28*
€ 100,2932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,92*
€ 80,8248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.