| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41283983 Herst.-Nr.: 75.900.1028.0 EAN/GTIN: 4015573742130 |
| |
|
| | |
| Gehäuseunterteil 75.900.1028.0 Gehäuseunterteil geschlossen BAS GUT16 FCS ZH V Flachleitungsverbindung stehend mit Befestigung, eine podis Flachleitungsdurchführung seitlich, mit Zweihandverriegelung Farbe: silbergrau RAL 7001 Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 66 mm | Tiefe: | 117 mm | Gehäusefarbe: | sonstige | Schutzart (IP), montiert: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,60* | € 30,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,6435* | € 32,1635* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,39* | € 33,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,79* | € 37,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,60* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|