Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker für Leiterplatten 5-polig,pink 890-895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-41291057
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-895
EAN/GTIN:
     4050821890089
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker

Stecker für Leiterplatten 5-polig,pink 890-895

Stecker für Leiterplatten
gerade
5-polig
Kod. B
pink
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
4,4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
4,4 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7754*
€ 2,2654*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,94751*
€ 2,43751*
50
€ 5,00*
ab € 1,9818*
€ 2,4718*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9982*
€ 2,4882*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,0626*
€ 2,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5526*
€ 3,03759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4426*
€ 2,90669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0626*
€ 2,45449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.