Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,pink 890-285


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-41291704
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-285
EAN/GTIN:
     4055143499705
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig

Buchse 5-polig Kod. B,pink 890-285

Buchse
5-polig
Kod. B
1,50 mm²
pink
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,01*
€ 182,01*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,8945*
€ 187,4545*
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 190,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 160,545*
€ 192,265*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 198,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,55*
€ 236,2745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,14*
€ 235,7866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,34*
€ 222,9346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,10*
€ 214,319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,81*
€ 196,1239
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-505
ab € 1,1804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.