Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-In-Buchse 3-polig,Kod. A,weiß 890-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-41291894
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-723
EAN/GTIN:
     4045454233501
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker

Snap-In-Buchse 3-polig,Kod. A,weiß 890-723

Snap-In-Buchse
3-polig
Kod. A
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4996*
€ 1,8896*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64963*
€ 2,07963*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6784*
€ 2,1184*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6901*
€ 2,1301*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7462*
€ 2,1962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1962*
€ 2,61348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0262*
€ 2,41118
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7462*
€ 2,07798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.