Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul 5x10mm²,transp. 895-1052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-41293596
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     895-1052
EAN/GTIN:
     4045454006266

Abgriffmodul 5x10mm²,transp. 895-1052

Abgriffmodul
für Flachleitung
5 x 10 mm²
5-polig
transparent
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4..10 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,906*
€ 27,616*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 25,58915*
€ 28,22915*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 25,4955*
€ 28,2555*
25
Frei Haus
ab € 25,9328*
€ 28,7228*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 26,412*
€ 29,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,002*
€ 34,51238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,832*
€ 34,31008
pro Stück
ab 125 Stück
€ 28,142*
€ 33,48898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,432*
€ 32,64408
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 26,412*
€ 31,43028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 725,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-1052
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.