Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Gr.57.27 hoch TMAV 10.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; T-TYPE; Größe 57.27; M25; gerade
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; T-TYPE; Größe 57.27; M25; gerade
Artikel-Nr.:
     6012-41293784
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     TMAV 10.25
EAN/GTIN:
     8015747168755
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse Gr.57.27 hoch TMAV 10.25

Die ILME Artikelnummer TMAV 10.25 definiert den Artikel Tüllengehäuse, hoch, Gr.57.27, T-Type Kunststoff, 4 Bolzen, 1xM25 gerade. Das Gehäuse der Serie T-Type bietet einen vollwertigen industriellen Steckverbinder gefertigt aus Thermoplast. Es ist komplett identisch mit den Aufbau eines Steckverbinders aus Aluminiumdruckguss und bietet durch ein spezielles Spritzgussverfahren eine sehr hohe mechanische Stabilität.
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40..90 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 4,72*
5
€ 5,00*
ab € 3,804*
€ 5,434*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 5,58*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,17*
€ 6,13*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 4,332*
€ 6,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,152*
€ 7,32088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,862*
€ 6,97578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,512*
€ 6,55928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,092*
€ 6,05948
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.