| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41295241 Herst.-Nr.: X6.021.0051.4 EAN/GTIN: 4049088010033 |
|
|
| | |
| Steckverbinder X6.021.0051.4 RST20i2 ATEX Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussart: | Federzuganschluss | Kabeldurchmesser: | 6..10 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 1,5 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 1,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,7213* | € 7,0013* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,87* | € 7,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,52* | € 8,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,1762* | € 10,3462* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,31* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|