| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41296115 Herst.-Nr.: 1534110 EAN/GTIN: 4047101278781 |
| |
|
| | |
| Neigungssensor B2N45H-Q2 #1534110 Neigungssensor, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22, Kunststoff, PC, zwei Analogausgänge, Steckverbinder, M12 x 1, Nullpunktjustierung +/- 15° möglich Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D | Standard für Schnittstellen: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,06* | € 295,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,86* | € 301,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,23* | € 303,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 270,06* | € 306,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 271,68* | € 312,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|