| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41296250 Herst.-Nr.: 6606825 EAN/GTIN: 4047101363685 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder Bauform BI VIS02-S80E #6606825 Ventilsteckverbinder Bauform BI, Verbindungsleitung, 2-polig + PE, Bauform nach Norm DIN EN 175301-803, RoHS-konform, Schutzart: IP65, IP67, IP68, Schutzbauteil: Transildiode, Leitungslänge: 0.3 Meter, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, schleppkettentauglich, schweißfunkenfest, chemikalien- und ölbeständig, UV- und ozonbeständig, flammwidrig, halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, M12-Stecker, gewinkelt, 2-polig + PE Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Kabellänge: | 0,3 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,29* | € 23,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,88* | € 24,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,14* | € 24,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,23* | € 25,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,17* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|