Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Z7.428.1410.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Z7.428.1410.0
Artikel-Nr.:
     6012-41296845
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.428.1410.0
EAN/GTIN:
     4015573823617

Deckel Z7.428.1410.0

Schutzdeckel mit Verriegelung Stahl mit Dichtung BG 24
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
Querbügel
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,62*
€ 25,52*
10
Frei Haus
ab € 21,068*
€ 25,978*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,207*
€ 26,237*
32 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 22,2408*
€ 27,3008*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,237*
€ 31,22203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,097*
€ 29,86543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,407*
€ 29,04433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,317*
€ 27,74723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,207*
€ 25,23633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.