| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41296953 Herst.-Nr.: Z7.429.0753.0 EAN/GTIN: 4015573879836 |
|
|
| | |
| Deckel Z7.429.0753.0 revos Zubehör Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | ohne | Mit Dichtung: | ja | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,386* | € 131,136* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,521* | € 173,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,14* | € 225,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,88* | € 232,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 196,14* | € 238,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,988* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|