Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 5-polig Kod. A,schwarz 770-902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-41297277
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-902
EAN/GTIN:
     4045454424633
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zwischenkupplung

Zwischenkupplung 5-polig Kod. A,schwarz 770-902

Zwischenkupplung
5-polig/3-polig
Kod. A
L2 - L
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
3
Phasenabgriff:
L2
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,679*
€ 3,239*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,73366*
€ 3,30366*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7912*
€ 3,3512*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8023*
€ 3,3531*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9024*
€ 3,4624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4624*
€ 4,12026
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9024*
€ 3,45386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.