Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45/RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45/RJ45
Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45/RJ45
Artikel-Nr.:
     6012-41355255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901646
EAN/GTIN:
     4046356622806
Suchbegriffe:
Patchpanel
phoenix contact patchpanel
patchpanel

Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45/RJ45

Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 35,41*
€ 36,77*
1
€ 5,95*
ab € 34,36*
€ 37,69*
1
€ 5,00*
ab € 34,66*
€ 37,92*
1
€ 8,95*
ab € 33,67*
€ 38,01*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,18*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.