| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41357162 Herst.-Nr.: 1606-XLS480E-3 EAN/GTIN: 10781180619271 |
| |
|
| | |
| NETZTEIL 480W 1606-XLS480E -3 1606-XLS480E-3 Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 20 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 380..480 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 380..480 V | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 600 V | Leistungsaufnahme: | 312 VA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 469,69* | € 551,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 463,40* | € 552,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,05* | € 557,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|