Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x360mm 181734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwer entflammbare Kabelbinder, BxL 7,5 x 360 mm, Kabelbaum¸ 5-101 mm, 48kp/470
Schwer entflammbare Kabelbinder, BxL 7,5 x 360 mm, Kabelbaum¸ 5-101 mm, 48kp/470
Artikel-Nr.:
     6012-41366569
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181734
EAN/GTIN:
     4021103817346
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,5x360mm 181734

Feuerhemmende Kabelbinder aus PA 6.6, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. Erfüllt besonders hohe Anforderungen andie Flammwidrigkeit: das Material darf dabei nicht länger als 10 Sekunden brennen und darunter liegende, brennbare Materialien nicht entzünden. Halogenfrei, Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C. Minimale installationstemperatur 0 °C. farbe milchweiß.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Bündeldurchmesser:
5..101 mm
Min. Haltekraft:
460 N
Betriebstemperatur:
-20..80 °C
Montagetemperatur:
0..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,2346*
€ 0,3146*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,25406*
€ 0,34406*
100
€ 5,00*
ab € 0,2588*
€ 0,3488*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2753*
€ 0,3653*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2927*
€ 0,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.