Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter IP55 EX-FILT4-5-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EX-FILT4-5-55 167302 Austrittsfilter UV-best. 223x223mm IP55
EATON EX-FILT4-5-55 167302 Austrittsfilter UV-best. 223x223mm IP55
Artikel-Nr.:
     6012-41561714
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167302
EAN/GTIN:
     4015081638048
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter

Austrittsfilter IP55 EX-FILT4-5-55

Austrittsfilter werden zur Ergänzung von Filterlüftern eingesetzt, selbes Design wie Filterlüfter, einfache Installation, einfacher Wechsel der Filtermatten, aus thermoplastischem Kunststoff, Schutzart IP55, selbstlöschender Kunststoff UL 94 VO, RAL 7035 Ausschnitt [HxB] 223mm x 223mm, Maße 252mm x 252mm, UV-beständiger Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
252 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
38 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Filterklasse:
G3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,24*
€ 51,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,17*
€ 52,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,00*
€ 53,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 53,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,57*
€ 54,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.