Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Box-PC Intel Core i5 7300U NYB35-414M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Box-PC Intel Core i5 7300U NYB35-414M1
Artikel-Nr.:
     6012-41574133
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYB35-414M1
EAN/GTIN:
     4549734755351
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrial Box-PC Intel Core i5 7300U NYB35-414M1

Industrie Box-PC mit Intel® Core i5 7300U, 16 GB DRAM (ohne ECC), 500-GB SSD iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-Bit), 1 PCIe-Steckplatz + 2 Laufwerkssteckplätze, extra DVI-D
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.933,30*
€ 5.256,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.981,32*
€ 5.307,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.307,89*
€ 6.316,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.253,55*
€ 6.251,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.095,29*
€ 6.063,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.018,74*
€ 5.972,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.981,32*
€ 5.927,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 678,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.